GARANT Master Titan HM-fræser med flere spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Art.-nr.: 203122 4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Titan
Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,08×D
Skaft DIN 1835 B med h5
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 11 mm
Fristilling-⌀ D1 3,9 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørneafrunding rv 0,1 mm
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i titan > 850 N/mm2 0,03 mm
Farvering pink
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203122 4
EAN/GTIN 4062406120030
Producentnummer 203122 4

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
120
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne.
Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.

Anvendelse:

Specielt til fræsning af titan og titanlegeringer.

Bemærk:

ae max: = 0,08 × D til TPC-bearbejdning.
hmax: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven