{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 8,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122502 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197831002 | |
Producentnummer | 122502 8,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 8,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
US $ 82.62
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
US $ 130.21
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
US $ 121.68
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
US $ 63.56
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
US $ 66.95
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | nej | yes, with 25 bar | Yes, with 25 bar | Yes, with 25 bar | yes, to 25 bar | yes, with 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 8,9 mm | 8.9 mm | 8.9 mm | 8.9 mm | 8.9 mm | 8.9 mm |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 degrees | 135 degrees | 135 degrees | 140 degrees | 140 degrees |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,7 mm | 33.7 mm | 33.7 mm | 33.7 mm | 33.7 mm | 33.7 mm |