{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-område | 12,01 mm - 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 60 mm | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122502 12,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406661816 | |
Producentnummer | 122502 12,01-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 12,01-X
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
688,00 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
573,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.619,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
2.182,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.503,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
662,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
552,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.101,54 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
917,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.078,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
899,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Indvendig køling | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Spidsvinkel | 140 grader | 145 grader | 145 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 60 mm | 47 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |