{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197021380 | |
Producentnummer | 114550 8,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
Fra
1
stk.
150,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
125,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
436 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
Fra
1
stk.
85,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
71,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
Fra
1
stk.
125,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
|
|
Farvering | blå | gul | rød | uden | uden | blå |
Samlet længde L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Skaft-⌀ Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |