Alesatore a macchina configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 3mm

Codice art.: 164180 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 208 B
  • Angolo dell’elica: 7-8
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: Cono Morse
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 208 B
Angolo dell’elica 7-8 grado
Passaggio interno per LR no
Codolo Cono Morse
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 2,810 mm - 3,350 mm
Lunghezza taglienti Lc 15 mm
Sporgenza totale L1 42 mm
Lunghezza complessiva L 114,5 mm
Numero taglienti Z 6
Dimensione cono Morse CM 1
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm
Colore collarino senza
Tolleranza configurabile C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164180 3
EAN / GTIN 4062406264178
Codice del produttore 164180 3

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
Numero pari di denti con passo asimmetrico. Il foro risulta assolutamente circolare e privo di rigature di lavorazione. Lo smusso sulla parte frontale del tagliente liscia il foro e guida l’alesatore. Attacco conico.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio. Grazie all’imbocco corto, si possono utilizzare anche per fori ciechi.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
Per accoppiamento H7 vedi n. art. 164000.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Alesatore a macchina configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale D<sub>C</sub>: 3mm

Alesatore a macchina configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 3mm

su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF  110.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF  19.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF  39.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  23.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 6 6 6 6
Rivestimento non rivestito non rivestito non rivestito non rivestito
Lunghezza complessiva L 114,5 mm 61 mm 61 mm 61 mm
Normativa DIN 208 B Norma interna Norma interna DIN 212 B
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm/gir. 0,2 mm/gir. 0,2 mm/gir. 0,2 mm/gir.
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips Bit per viti con impronta a croce Phillips Bit per viti con impronta a croce Phillips Bit per viti con impronta a croce Phillips
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello