{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 18,510 mm - 19,000 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 58 mm | |
Sporgenza totale L1 | 142 mm | |
Lunghezza complessiva L | 223 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 19 | |
EAN / GTIN | 4045197092458 | |
Codice del produttore | 164180 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina configurabile 19 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 146.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 165.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 92.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 | 8 |
Sporgenza totale L1 | 142 | 140 | 118 |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 223 | 189 | 188 |
Lunghezza taglienti Lc | 58 | 58 | 93 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |