{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 39 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 38,060 mm - 39,050 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 81 mm | |
Sporgenza totale L1 | 204 mm | |
Lunghezza complessiva L | 329 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 39 | |
EAN / GTIN | 4045197092854 | |
Codice del produttore | 164180 39 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina configurabile 39 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 426.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 452.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 441.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 38,060 mm - 39,050 mm | 38,210 mm - 39,200 mm | 38,210 mm - 39,200 mm |
Numero taglienti Z | 10 | 8 | 8 |
Sporgenza totale L1 | 204 mm | 139 mm | 139 mm |
Colore collarino | senza | verde | verde |
Normativa | DIN 208 B | Norma interna | Norma interna |
Codolo | Cono Morse | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |