{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 12,060 mm - 12,600 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 44 mm | |
Sporgenza totale L1 | 115 mm | |
Lunghezza complessiva L | 182 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tolleranza configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualità configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092328 | |
Codice del produttore | 164180 12,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Alesatore a macchina configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 12,5mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 103.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 101.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 54.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 |
Sporgenza totale L1 | 115 mm | 110 mm | 110 mm |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Codolo | Cono Morse | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. |