{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 8,060 mm - 8,500 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Sporgenza totale L1 | 94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 162 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092243 | |
Codice del produttore | 164180 8,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina configurabile 8,5 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 111.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 73.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 39.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 |
Sporgenza totale L1 | 94 | 80 | 73 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norma | DIN 208 B | Norma interna | DIN 206 B |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |