{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 35 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 34,060 mm - 35,050 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 78 mm | |
Sporgenza totale L1 | 195 mm | |
Lunghezza complessiva L | 321 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 35 | |
EAN / GTIN | 4045197092779 | |
Codice del produttore | 164180 35 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina configurabile 35 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 342.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 216.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 34,060 ;35,050 | 33,201 ;35,200 |
Lunghezza complessiva L | 321 | 284 |
⌀ Nominale DC | 35 | 35 |
Lunghezza taglienti Lc | 78 | 142 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |