{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 18,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 18,010 mm - 18,500 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 58 mm | |
Sporgenza totale L1 | 142 mm | |
Lunghezza complessiva L | 223 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092441 | |
Codice del produttore | 164180 18,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alesatore a macchina configurabile 18,5 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 143.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 169.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 18,010 ;18,500 | 18,010 ;18,500 |
Numero taglienti Z | 8 | 8 |
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Nominale DC | 18,5 | 18,5 |
Lunghezza taglienti Lc | 58 | 58 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |