{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 27 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 26,060 mm - 27,050 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 71 mm | |
Sporgenza totale L1 | 177 mm | |
Lunghezza complessiva L | 277 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 27 | |
EAN / GTIN | 4045197092618 | |
Codice del produttore | 164180 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina configurabile 27 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 234.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 164.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 240.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 | 4 |
Lunghezza complessiva L | 277 | 247 | 311 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 27 | 27 | 27 |
Lunghezza taglienti Lc | 71 | 124 | 195 |
Angolo dell’elica | 7-8 | 7-8 | 25 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |