{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 15 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 14,510 mm - 15,050 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 50 mm | |
Sporgenza totale L1 | 121 mm | |
Lunghezza complessiva L | 204 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 15 | |
EAN / GTIN | 4045197092373 | |
Codice del produttore | 164180 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina configurabile 15 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 123.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 48.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 112.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 70.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 74.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sporgenza totale L1 | 121 mm | 114 mm | 115 mm | 116 mm | 121 mm |
Colore collarino | senza | verde | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Normativa | DIN 208 B | Norma interna | Norma interna | DIN 212 B | DIN 208 B |
Codolo | Cono Morse | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Codolo cilindrico con h9 | Cono Morse |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | 0,3 mm/gir. | 0,3 mm/gir. | 0,3 mm/gir. | 0,2 mm/gir. |