{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 4,760 mm - 5,050 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 23 mm | |
Sporgenza totale L1 | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 5 | |
EAN / GTIN | 4045197092175 | |
Codice del produttore | 164180 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina configurabile 5 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 93.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 48.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 |
Sporgenza totale L1 | 63 | 57 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza taglienti Lc | 23 | 23 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,2 |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 | 0,1 |