{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 11,810 mm - 12,050 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 44 mm | |
Sporgenza totale L1 | 115 mm | |
Lunghezza complessiva L | 182 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 12 | |
EAN / GTIN | 4045197092311 | |
Codice del produttore | 164180 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina configurabile 12 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 97.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 91.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 50.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 11,810 ;12,050 | 11,810 ;12,050 | 11,601 ;12,300 |
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 |
Sporgenza totale L1 | 115 | 110 | 97 |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Norma | DIN 208 B | Norma interna | DIN 206 B |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |