{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 13,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 13,210 mm - 13,550 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 47 mm | |
Sporgenza totale L1 | 122 mm | |
Lunghezza complessiva L | 189 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092342 | |
Codice del produttore | 164180 13,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina configurabile 13,5 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 106.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 110.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 13,5 | 13,5 |
Norma | DIN 208 B | Norma interna |
Codolo | Cono Morse | DIN 1835 A con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 47 | 47 |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |