{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 45 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 44,060 mm - 45,000 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 83 mm | |
Sporgenza totale L1 | 215 mm | |
Lunghezza complessiva L | 336 mm | |
Numero taglienti Z | 12 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 45 | |
EAN / GTIN | 4062406264239 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina configurabile 45 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 517.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 345.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 387.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 12 | 12 | 10 |
Sporgenza totale L1 | 215 | 215 | 203 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 336 | 336 | 326 |
⌀ Nominale DC | 45 | 45 | 45 |
Angolo dell’elica | 7-8 | 7-8 | 7-8 |