{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 2,810 mm - 3,000 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 15 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tolleranza configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162951 3 | |
EAN / GTIN | 4045197366047 | |
Codice del produttore | 162951 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Alesatore per macchine a CN configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 3mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 39.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 19.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 23.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 110.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 114,5 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | DIN 212 B | DIN 208 B |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | 0,2 mm/gir. | 0,2 mm/gir. | 0,08 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |