{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 16,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 16,010 mm - 16,500 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 54 mm | |
Sporgenza totale L1 | 129 mm | |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162951 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366313 | |
Codice del produttore | 162951 16,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore per macchine a CN configurabile 16,5 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 132.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 137.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 16,010 ;16,500 | 16,010 ;16,500 |
Lunghezza complessiva L | 175 | 214 |
⌀ Nominale DC | 16,5 | 16,5 |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | Cono Morse |
Lunghezza taglienti Lc | 54 | 54 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |