{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 14,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 14,010 mm - 14,500 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 50 mm | |
Sporgenza totale L1 | 115 mm | |
Lunghezza complessiva L | 162 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tolleranza configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualità configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162951 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366276 | |
Codice del produttore | 162951 14,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore per macchine a CN configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 14,5mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 119.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 123.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 14,010 mm - 14,500 mm | 14,010 mm - 14,500 mm |
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Nominale DC | 14,5 mm | 14,5 mm |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | Cono Morse |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |