{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 60 mm | |
Sporgenza totale L1 | 146 mm | |
Lunghezza complessiva L | 195 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162951 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366375 | |
Codice del produttore | 162951 19,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore per macchine a CN configurabile 19,5 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 179.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 153.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 19,010 ;19,500 | 19,010 ;19,500 |
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
Norm | Norma interna | DIN 208 B |
Lunghezza taglienti Lc | 60 | 60 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,2 |