{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013064 | |
Herstellernummer | 114150 5,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 5,9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
742 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
633 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
408 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
835 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 142 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | grün | grün | ohne |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 130 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Schaft-⌀ Ds | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |