{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 51 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 mm | |
mit Kassette | nein | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115140 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024428 | |
Herstellernummer | 115140 1-6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS Nr. 114150 als Nachfüllsatz 1-6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
125,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Bohrerbereich | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |