{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 76,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 11,4 | |
EAN / GTIN | 4045197013637 | |
Herstellernummer | 114150 11,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 11,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
22,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
10,90 €
2,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 142 | 142 | 142 |
Nenn-⌀ DC | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Spitzenwinkel | 118 | 130 | 118 |
Spannutenlänge Lc | 94 | 94 | 94 |
Schaft-⌀ Ds | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |