{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 108 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 13,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013767 | |
Herstellernummer | 114150 13,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 13,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
43,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
13,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
21,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 13,8 mm | 13,8 mm | 12,7 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87,3 mm | 33,3 mm | 87,3 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |