{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197013613 | |
Herstellernummer | 114150 11,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 11,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
21,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
4,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spannutenlänge Lc | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Schaft-⌀ Ds | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |