{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 10,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013583 | |
Herstellernummer | 114150 10,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 10,9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
10,90 €
2,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm |