{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 63,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013255 | |
Herstellernummer | 114150 7,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 7,7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
7,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
1,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
2,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |