{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 10,6 | |
EAN / GTIN | 4045197013552 | |
Herstellernummer | 114150 10,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 10,6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
18,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
9,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 10,6 | 10,6 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Typ | N | N |
Spannutenlänge Lc | 87 | 87 |
Schaft-⌀ Ds | 10,6 | 10,6 |