{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,25 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 9,25 | |
EAN / GTIN | 4045197413420 | |
Herstellernummer | 114150 9,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 9,25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
22,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
6,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 125 mm | 125 mm |
Nenn-⌀ DC | 9,25 mm | 9,25 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 9,25 mm | 9,25 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | 0,1 mm/U |