{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013477 | |
Herstellernummer | 114150 9,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 9,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
911 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 111 Stück sofort lieferbar
2,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
451 Stück sofort lieferbar
4,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 525 Stück sofort lieferbar
9,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 250 Stück sofort lieferbar
6,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |