{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 0,35 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 3,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 4 mm | |
Gesamtlänge L | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,35 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 0,35 | |
EAN / GTIN | 4045197012296 | |
Herstellernummer | 114150 0,35 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 0,35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
5,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar
2,97 €
0,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
2,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 19 | 19 | 19 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |