{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 76,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013668 | |
Herstellernummer | 114150 11,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 11,7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
23,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
14,40 €
3,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
439 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
13,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 142 | 142 | 142 |
Nenn-⌀ DC | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |