Spiralbohrer HSS N 2,3

Artikel-Nr.: 114150 2,3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,46 € / Stück
  • ab 5 Stück
    2,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 120 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 2,3 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 23,6 mm
    Spannutenlänge Lc 27 mm
    Gesamtlänge L 53 mm
    Schaft-⌀ Ds 2,3 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114150 2,3
    EAN / GTIN 4045197012678
    Herstellernummer 114150 2,3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisem Spitzenanschliff.
    Ab ⌀ 2,4 mm vaporisiert.
    Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Gr. 16 − 20: Bohrer mit Schaft-⌀ 16 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb