{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,75 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,75 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 1,75 | |
EAN / GTIN | 4045197012579 | |
Herstellernummer | 114150 1,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 1,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 1,75 mm | 1,75 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | 0,03 mm/U |