{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 4,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 4,9 | |
EAN / GTIN | 4062406744021 | |
Herstellernummer | 114031 4,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 4,9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 808 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
569 Stück sofort lieferbar
0,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
491 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 278 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 442 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |