{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 9,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 9,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744472 | |
Herstellernummer | 114031 9,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 9,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
5,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
922 Stück sofort lieferbar
2,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
3,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
411 Stück sofort lieferbar
8,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
35,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
29,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | grün |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |