{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 11 | |
EAN / GTIN | 4062406744663 | |
Herstellernummer | 114031 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 839 Stück sofort lieferbar
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 649 Stück sofort lieferbar
3,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 041 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 010 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
17,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 986 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
381 Stück sofort lieferbar
12,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |