{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 5,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 5,4 | |
EAN / GTIN | 4062406744076 | |
Herstellernummer | 114031 5,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 5,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
981 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
649 Stück sofort lieferbar
0,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 679 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 66 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 28 |
Schaft-⌀ Ds | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |