{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 3,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 3,3 | |
EAN / GTIN | 4062406743857 | |
Herstellernummer | 114031 3,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 3,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 444 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 880 Stück sofort lieferbar
0,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 219 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
0,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 841 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
566 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |