{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 4 | |
EAN / GTIN | 4062406743925 | |
Herstellernummer | 114031 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 170 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 072 Stück sofort lieferbar
0,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 553 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 404 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Nenn-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spannutenlänge Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Schaft-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |