Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4mm

Artikel-Nr.: 114000 4
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 131 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 37 mm
Spannutenlänge Lc 43 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114000 4
EAN / GTIN 4045197008800
Herstellernummer 114000 4

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.
Baumaße nach DIN 338.
Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschinen). Preisgünstige Ausführung.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4mm

Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 131 Stück sofort lieferbar
0,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 854 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,22 €
ab 10  St.
1,02 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 661 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,51 €
1,50 €
ab 10  St.
2,09 €
1,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 413 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,93 €
ab 10  St.
2,44 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 947 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,40 €
ab 10  St.
1,17 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
846 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,86 €
ab 10  St.
3,22 €
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Gesamtlänge L 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Schneidstoff HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Spitzenwinkel 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad
Typ N N N N N N
Spannutenlänge Lc 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb