{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009289 | |
Herstellernummer | 114000 8,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N 8,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
577 Stück sofort lieferbar
2,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
3,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
571 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 429 Stück sofort lieferbar
8,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
4,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
840 Stück sofort lieferbar
5,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 | 81 |
Schaft-⌀ Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 26,8 | 67,8 |