{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 61 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197008695 | |
Herstellernummer | 114000 2,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
496 Stück sofort lieferbar
0,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
413 Stück sofort lieferbar
0,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 358 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 529 Stück sofort lieferbar
1,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 151 Stück sofort lieferbar
1,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Typ | N | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |