{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197008589 | |
Herstellernummer | 114000 1,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N 1,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
546 Stück sofort lieferbar
0,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
0,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
946 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
2,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 654 Stück sofort lieferbar
1,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 818 Stück sofort lieferbar
1,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spannutenlänge Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 53 | 22 |