{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197008640 | |
Herstellernummer | 114000 2,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N 2,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
0,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
519 Stück sofort lieferbar
0,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 829 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
2,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 185 Stück sofort lieferbar
1,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |