{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197008619 | |
Herstellernummer | 114000 2,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
0,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 129 Stück sofort lieferbar
0,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 880 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 855 Stück sofort lieferbar
1,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 891 Stück sofort lieferbar
1,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Schaft-⌀ Ds | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |