HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 3

Artikel-Nr.: 114031 3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,21 € / Stück
  • ab 10 Stück
    1,01 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 459 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie CleverDrill
Nenn-⌀ DC 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 28,5 mm
Spannutenlänge Lc 33 mm
Gesamtlänge L 61 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114031 3
EAN / GTIN 4062406743819
Herstellernummer 114031 3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 114030.
Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-⌀ 12,7 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm bzw. Zoll): 3

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 3

auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 459 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,21 €
ab 10  St.
1,01 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 350 Stück sofort lieferbar
0,42 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 362 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
0,86 €
ab 10  St.
0,72 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 843 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,24 €
1,32 €
ab 10  St.
1,87 €
1,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 593 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,20 €
ab 10  St.
1,83 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 064 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,25 €
ab 10  St.
2,71 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiN unbeschichtet
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Gesamtlänge L 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm
Typ N N N N N N
Spannutenlänge Lc 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb