{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 61 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 3 | |
EAN / GTIN | 4045197016362 | |
Herstellernummer | 114360 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 374 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
500 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | TiN |
Farbring | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 3 | 3 |
Spitzenwinkel | 118 | 130 |
Schaft-⌀ Ds | 3 | 3 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,5 | 11,5 |