{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 6 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 51 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 mm | |
mit Kassette | ja | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115245 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024664 | |
Herstellernummer | 115245 1-6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360 mit Kassette 1-6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
258 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
46,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
169,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
404,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
97,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Bohrer | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Bohrerbereich | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |